スチール脚バックデザインチェア 52-637-2シリーズ

スチール脚バックデザインチェア 52-637-2シリーズ アズワン

背裏面にアルミヘアラインの化粧材を使用した、スタイリッシュなチェアです。 、張地はアルコール・次亜塩素酸OKです。【ご注文時の注意事項】、商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。

仕様●素材:張地/塩化ビニル(裏地/メリヤス)、背裏/メタル化粧板、脚部/スチール製(粉体焼付塗装)●サイズ:幅46×奥行51×高さ73cm、座高/45cm、座面/幅43×奥行41cm●重量:約5.2kg 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04644967 52-637-2-1 67-9343-14
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04644976 52-637-2-2 67-9343-15
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04644985 52-637-2-3 67-9343-16
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする