SKF SKFの オフィス家具 SKFの デスク・テーブル SKFの オフィス用デスク STデスク 机上ラック SKSTRK1シリーズ STデスク 机上ラック SKSTRK1シリーズ 注文コード 棚板にはコードホールがついてモニタ置きとして使用できます。書棚としても使用すれば収納力のアップに役立ちます。 仕様●サイズ:幅985×奥行255×高さ441mm●材質:棚板・背板/低圧メラミン化粧板パーティクルボード、フレーム/スチール粉体塗装仕上●仕様:コードホール付き 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SKSTRK1-1000NA SKSTRK1-1000WH アズワン品番 選択解除 67-8732-7367-8732-74 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04562997 SKSTRK1-1000NA 67-8732-74 ¥6,440 取扱い終了返品不可お客様組立品 04563006 SKSTRK1-1000WH 67-8732-73 ¥9,200 取扱い終了返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください オフィス用デスク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity デスク US-1S 平机(センタートレー付き)(組立サービス付き) プラス(家具) 税込¥50,578~ ¥45,980~ デスク リード平机(組立サービスなし) プラス(家具) 税込¥38,478~ ¥34,980~ デスク リード平机(組立サービス付き) プラス(家具) 税込¥37,378~ ¥33,980~ プラン 木製デスク 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 税込¥25,278~ ¥22,980~ デスク US-1S 平机(センタートレー付き)(組立サービスなし) プラス(家具) 税込¥50,578~ ¥45,980~ サブテーブル サンワダイレクト 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ デスク US-1S 平机(センタートレーなし)(組立サービスなし) プラス(家具) 税込¥42,878~ ¥38,980~ サブデスク サンワダイレクト 税込¥8,688~ ¥7,898~ 事務用デスク_SSD平机 アイリスチトセ 税込¥37,378~ ¥33,980~ デスク US-1 平机(組立サービス付き) プラス(家具) 税込¥62,678~ ¥56,980~ デスク US-W 平机(組立サービス付き) プラス(家具) 税込¥47,278~ ¥42,980~ デスク リード片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス(家具) 税込¥62,678~ ¥56,980~ ケーブルカバー タップホルダー付き サンワダイレクト 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ディスプレイブラケット eシリーズ ハンギングバー用 サンワサプライ 税込¥19,778 ¥17,980 ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ OAデスク LION (ライオン事務器) 税込¥79,178~ ¥71,980~ デスク US-2 平机(組立サービスなし) プラス(家具) 税込¥57,178~ ¥51,980~ デスク US-W 平机(組立サービスなし) プラス(家具) 税込¥47,278~ ¥42,980~ NBD平机 Y2K 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具デスク・テーブルオフィス用デスク平机 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります 片袖机 両袖机 平机 L型/ラウンドデスク 補助テーブル フリーアドレスデスク エグゼクティブデスク デスクオプション シェアする マイページ 最近見た商品