ウエハートラップ WT-1シリーズ
小型,計量で取付姿勢は水平,垂直任意です。水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。オールステンレス製の為耐食性に優れ、長寿命です。過熱蒸気の主管用に使用できます。
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高使用圧力:2.8MPa●最高使用温度:343℃●接続:JIS Rc
内容量1個
小型,計量で取付姿勢は水平,垂直任意です。水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。オールステンレス製の為耐食性に優れ、長寿命です。過熱蒸気の主管用に使用できます。