スチームトラップ 1810シリーズ 1810-14シリーズ

スチームトラップ 1810シリーズ 1810-14シリーズ ヨシタケ

長寿命でメンテナンスフリー、小型,計量、凍結に強い、腐食に非常に強い

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:2.8MPa●最高使用温度:427℃●接続:JIS Rc●材質:SUS製 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04664786 1810-14 10A 68-0465-73
73,700
 
 
取扱い終了

返品不可
04664795 1810-14 15A 68-0465-74
73,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする