スチームトラップ TB-20F TB-20Fシリーズ

スチームトラップ TB-20F TB-20Fシリーズ ヨシタケ

独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。

内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04665057 TB-20F 0.6Mpa 25A 68-0466-24
65,900
59,980
65,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665066 TB-20F 1.0MPa 25A 68-0466-25
65,900
59,980
65,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665075 TB-20F 0.3MPa 25A 68-0466-23
65,900
59,980
65,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665091 TB-20F 1.6MPa 25A 68-0466-26
65,900
59,980
65,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665100 TB-20F 0.6Mpa 15A 68-0466-16
55,500
51,980
57,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665109 TB-20F 1.0MPa 15A 68-0466-17
55,500
51,980
57,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665118 TB-20F 1.6MPa 20A 68-0466-22
59,000
53,980
59,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665127 TB-20F 0.3MPa 20A 68-0466-19
59,000
53,980
59,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665136 TB-20F 0.6Mpa 20A 68-0466-20
59,000
53,980
59,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665145 TB-20F 1.6MPa 15A 68-0466-18
55,500
51,980
57,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665161 TB-20F 0.3MPa 15A 68-0466-15
55,500
51,980
57,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665170 TB-20F 1.0MPa 20A 68-0466-21
59,000
53,980
59,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする