スチームトラップ TB-800-880シリーズ TB-815シリーズ

スチームトラップ TB-800-880シリーズ TB-815シリーズ ヨシタケ

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP

内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04665441 TB-815-16 40A 68-0466-60
279,000
269,800
296,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665450 TB-815-16 32A 68-0466-59
279,000
269,800
296,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665459 TB-815-16 50A 68-0466-61
279,000
269,800
296,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665468 TB-815-8.7 40A 68-0466-66
279,000
269,800
296,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665477 TB-815-2.1 50A 68-0466-64
279,000
269,800
296,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665486 TB-815-2.1 40A 68-0466-63
279,000
269,800
296,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665495 TB-815-8.7 32A 68-0466-65
279,000
269,800
296,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665511 TB-815-2.1 32A 68-0466-62
279,000
269,800
296,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする