スチームトラップ TTF-1-1R TTF-1シリーズ
メンテナンスフリーの密閉型。ボディにリン青銅のベローズを採用。どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。ストレート型
仕様●最高流体:蒸気ドレン●最高使用圧力:2.1MPa●オリフィスサイズ:3/16●最高使用温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
内容量1個
メンテナンスフリーの密閉型。ボディにリン青銅のベローズを採用。どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。ストレート型