ストレーナ SY-40H SY-40Hシリーズ

ストレーナ SY-40H SY-40Hシリーズ ヨシタケ

2.0MPaまで使用でき、小型で軽量、目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。

仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●こし網:80メッシュ●接続:JIS20KFF 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04654329 SY-40H 20A 68-0453-98
20,900
19,980
21,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654338 SY-40H 25A 68-0453-99
29,800
27,980
30,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654347 SY-40H 15A 68-0453-97
18,100
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654356 SY-40H 125A 68-0454-07
186,000
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654365 SY-40H 40A 68-0454-02
43,000
39,980
43,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654381 SY-40H 100A 68-0454-06
136,000
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654390 SY-40H 50A 68-0454-03
54,500
49,980
54,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654399 SY-40H 65A 68-0454-04
74,200
67,980
74,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654408 SY-40H 80A 68-0454-05
89,500
79,980
87,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654417 SY-40H 150A 68-0454-08
245,000
239,800
263,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654426 SY-40H 32A 68-0454-01
37,200
35,980
39,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする