ラジエタートラップ TS-4 TS-4Sシリーズ

ラジエタートラップ TS-4 TS-4Sシリーズ ヨシタケ

各種暖房用放熱器に使用、感熱部にワックス式サーモエレメントを使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、ストレート形

仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力:0.02~0.35MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS RC 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04666247 TS-4S 15A 68-0467-52
26,400
25,980
28,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04666256 TS-4S 20A 68-0467-53
29,000
27,980
30,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする