ラジエターバルブ FV-2 FV-2Aシリーズ

ラジエターバルブ FV-2 FV-2Aシリーズ ヨシタケ

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁、ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし、弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能、冷温水用としても使用可能、アングル形

仕様●適用流体:蒸気(冷温水)●最高圧力:0.3MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R(ユニオン継手) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04664951 FV-2A 15A 68-0465-94
16,000
15,980
17,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04664960 FV-2A 32A 68-0465-97
37,500
36,980
40,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする