リターンバルブ 109 109シリーズ

リターンバルブ 109 109シリーズ ヨシタケ

温水制御でのラジエター暖房の必需品。細やかな流量調整が可能です。アングル形

仕様●適応流体:冷温水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:120℃●接続:入口/JIS Rp、出口/JIS R 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04667087 109-0663 20A 68-0468-68
9,020
8,198
9,018 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04667096 109-0662 15A 68-0468-67
8,330
7,998
8,798 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする