安全弁 AL-140TML AL-140TMLシリーズ

安全弁 AL-140TML AL-140TMLシリーズ ヨシタケ

オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし

仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05~1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃ 内容量1個
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04669921 AL-140TML D/0.66-0.8MPa 40A 68-0472-67
287,000
279,800
307,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04669930 AL-140TML E/0.61-0.75MPa 20A 68-0472-52
137,000
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04669939 AL-140TML E/0.81-1.0MPa 50A 68-0472-73
359,000
349,800
384,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04669948 AL-140TML D/0.46-0.55MPa 25A 68-0472-57
187,000
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04669957 AL-140TML C/0.36-0.45MPa 20A 68-0472-50
137,000
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04669966 AL-140TML E/0.56-0.8MPa 25A 68-0472-58
187,000
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04669975 AL-140TML E/0.76-1.0MPa 15A 68-0472-47
114,000
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04669991 AL-140TML A/0.05-0.2MPa 15A 68-0472-43
114,000
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670000 AL-140TML A/0.05-0.2MPa 50A 68-0472-69
359,000
349,800
384,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670009 AL-140TML C/0.41-0.65MPa 32A 68-0472-62
235,000
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670018 AL-140TML F/0.81-1.0MPa 25A 68-0472-59
187,000
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670027 AL-140TML E/0.81-1.0MPa 40A 68-0472-68
287,000
279,800
307,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670036 AL-140TML A/0.05-0.2MPa 32A 68-0472-60
235,000
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670045 AL-140TML F/0.76-1.0MPa 20A 68-0472-53
137,000
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670061 AL-140TML B/0.21-0.4MPa 32A 68-0472-61
235,000
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670070 AL-140TML D/0.66-0.8MPa 50A 68-0472-72
359,000
349,800
384,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670079 AL-140TML B/0.21-0.35MPa 20A 68-0472-49
137,000
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670088 AL-140TML D/0.66-1.0MPa 32A 68-0472-63
235,000
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670097 AL-140TML C/0.36-0.45MPa 25A 68-0472-56
187,000
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670106 AL-140TML B/0.21-0.4MPa 15A 68-0472-44
114,000
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670115 AL-140TML C/0.41-0.55MPa 15A 68-0472-45
114,000
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670131 AL-140TML C/0.41-0.65MPa 50A 68-0472-71
359,000
349,800
384,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670140 AL-140TML C/0.41-0.65MPa 40A 68-0472-66
287,000
279,800
307,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670149 AL-140TML B/0.21-0.35MPa 25A 68-0472-55
187,000
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670158 AL-140TML D/0.46-0.6MPa 20A 68-0472-51
137,000
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670167 AL-140TML B/0.21-0.4MPa 40A 68-0472-65
287,000
279,800
307,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670176 AL-140TML A/0.05-0.2MPa 40A 68-0472-64
287,000
279,800
307,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670185 AL-140TML B/0.21-0.4MPa 50A 68-0472-70
359,000
349,800
384,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670201 AL-140TML D/0.56-0.75MPa 15A 68-0472-46
114,000
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670210 AL-140TML A/0.05-0.2MPa 20A 68-0472-48
137,000
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04670219 AL-140TML A/0.05-0.2MPa 25A 68-0472-54
187,000
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする