安全弁 AL-24 0.1~0.7MPa AL-24F 0.1~0.7MPaシリーズ

安全弁 AL-24 0.1~0.7MPa AL-24F 0.1~0.7MPaシリーズ ヨシタケ

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー、電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁、各種圧力容器、計装機器の安全弁、取付け姿勢は縦横、上下いずれの姿勢でも可

仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:0.1~0.7MPa●接続:JIS Rc●最高温度:120℃ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04660629 AL-24F 0.1~0.7MPa 25A 68-0461-40
65,200
63,980
70,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04660638 AL-24F 0.1~0.7MPa 15A 68-0461-38
58,300
54,980
60,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04660647 AL-24F 0.1~0.7MPa 20A 68-0461-39
61,700
58,980
64,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする