空気抜弁 TA-2C TA-2Cシリーズ
ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性、急速排気機構を備えており、初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出、外部より部品の取り替えが可能で保守、点検が容易、配管内、タンク内が負圧になると自動的に空気を吸引し負圧による配管機器等の破損を防止
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:60℃(断続使用の場合の最高温度は90℃です。・外気との温度差が40℃以上ある場合は保温して下さい。)●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
内容量1個