減圧弁 GD-200-200H GD-200シリーズ

減圧弁 GD-200-200H GD-200シリーズ ヨシタケ

安定した二次側圧力を保持、弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性、上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易

内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04654618 GD-200 A/0.05-0.25MPa 125A 68-0454-98
986,000
949,800
1,044,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654627 GD-200 A/0.05-0.25MPa 32A 68-0454-86
173,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654636 GD-200 B/0.26-0.70MPa 40A 68-0454-89
177,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654645 GD-200 B/0.26-0.70MPa 32A 68-0454-87
173,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654661 GD-200 B/0.26-0.70MPa 65A 68-0454-93
292,000
279,800
307,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654679 GD-200 A/0.05-0.25MPa 150A 68-0455-01
1,353,000
1,298,000
1,427,800 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654688 GD-200 A/0.05-0.25MPa 50A 68-0454-90
194,000
189,800
208,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654697 GD-200 B/0.26-0.50MPa 150A 68-0455-02
1,353,000
1,298,000
1,427,800 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654706 GD-200 A/0.05-0.25MPa 15A 68-0454-80
133,000
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654715 GD-200 B/0.26-0.50MPa 125A 68-0454-99
986,000
949,800
1,044,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654731 GD-200 B/0.26-0.50MPa 100A 68-0454-97
505,000
489,800
538,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654740 GD-200 A/0.05-0.25MPa 20A 68-0454-82
133,000
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654749 GD-200 A/0.05-0.25MPa 65A 68-0454-92
292,000
279,800
307,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654758 GD-200 A/0.05-0.25MPa 25A 68-0454-84
137,000
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654767 GD-200 A/0.05-0.25MPa 40A 68-0454-88
177,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654776 GD-200 B/0.26-0.70MPa 50A 68-0454-91
194,000
189,800
208,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654785 GD-200 B/0.26-0.70MPa 80A 68-0454-95
336,000
329,800
362,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654801 GD-200 A/0.05-0.25MPa 100A 68-0454-96
505,000
489,800
538,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654810 GD-200 A/0.05-0.25MPa 80A 68-0454-94
336,000
329,800
362,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654819 GD-200 B/0.26-0.70MPa 15A 68-0454-81
133,000
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654828 GD-200 B/0.26-0.70MPa 25A 68-0454-85
137,000
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654670 GD-200 B/0.26-0.70MPa 20A 68-0454-83
133,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする