減圧弁 GD-24GS-24GS-N GD-24GS-Nシリーズ

減圧弁 GD-24GS-24GS-N GD-24GS-Nシリーズ ヨシタケ

直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持、接水部は耐食性材料を使用、赤水の心配不要、減圧弁(GD-24-N)ストレーナ(SY-24-N)、圧力計付、水道法適合品、圧力計口径:JISRc1/8

仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.2~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.55MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~80℃(70℃以上での連続使用は避けて下さい。)●接続:JIS Rc 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04655205 GD-24GS-N 25A 68-0455-49
129,000
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04655221 GD-24GS-N 20A 68-0455-48
98,700
94,980
104,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
04655230 GD-24GS-N 40A 68-0455-51
239,000
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04655239 GD-24GS-N 15A 68-0455-47
96,600
93,980
103,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04655248 GD-24GS-N 50A 68-0455-52
315,000
299,800
329,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04655257 GD-24GS-N 32A 68-0455-50
165,000
159,800
175,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする