減圧弁 GD-41G-43G GD-41Gシリーズ

減圧弁 GD-41G-43G GD-41Gシリーズ ヨシタケ

省スペース、省資源、耐食性、耐久性向上、気体用

仕様●適用流体:空気・炭酸ガス・窒素ガス〔洗浄・殺菌用蒸気(最高温度130℃、連続通気30分以内)〕●一次側圧力:0.07~2.0MPa(洗浄・殺菌用蒸気は0.2MPa以下)●二次側圧力:B/0.1-0.25MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:冷温水の場合:10:1、空気・炭酸ガス・窒素ガスの場合20:1●流体温度:5~90℃(洗浄・殺菌用蒸気の場合は最高温度130℃、蒸気通気後、再度蒸気を通気する場合は4時間以上の間隔をとって下さい。)●接続:JIS Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04656447 GD-41G 25A 68-0456-83
160,000
139,800
153,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04656456 GD-41G 15A 68-0456-81
160,000
139,800
153,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04656465 GD-41G 20A 68-0456-82
160,000
139,800
153,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする