減圧弁 GD-41N-43N GD-43N-10シリーズ

減圧弁 GD-41N-43N GD-43N-10シリーズ - ヨシタケ

1.省スペース、省資源(弁箱、下部キャップに材質表示を施してありますので資源リサイクルの分別回収が容易に行えます)を実現しました。<BR>2.接液部にステンレス材質(SCS14AとSUS316)を使用し、耐食性を向上しています。<BR>3.ダイヤフラムは流体接触面にテフロンを貼ってあり、流体による劣化が少なく耐久性に優れています。<BR>4.ゴム類は耐食性に優れた特殊フッ素ゴムを使用しています。<BR>5.弁構造は圧力バランス構造を採用しています。<BR>6.密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。<BR>7.配管内及びシステムの洗浄、殺菌を目的とした場合の洗浄、殺菌用蒸気にも対応できます。<BR>8.配管の取付け方向は水平、垂直任意です。

仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.07~2.0MPa●二次側圧力:B/0.1-0.25MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~90℃●接続:JISフランジ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04669388GD-43N-10 B/0.1-0.25MPa 25A68-0471-48
353,000
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04669397GD-43N-10 A/0.02-0.1MPa 25A68-0471-47
353,000
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04669406GD-43N-10 C/0.25-0.5MPa 15A68-0471-43
329,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04669415GD-43N-10 B/0.1-0.25MPa 20A68-0471-45
335,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04669431GD-43N-10 A/0.02-0.1MPa 15A68-0471-41
329,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04669440GD-43N-10 C/0.25-0.5MPa 25A68-0471-49
353,000
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04669449GD-43N-10 A/0.02-0.1MPa 20A68-0471-44
335,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04669458GD-43N-10 C/0.25-0.5MPa 20A68-0471-46
335,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04669467GD-43N-10 B/0.1-0.25MPa 15A68-0471-42
329,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする