減圧弁 GD-45-45P GD-45Pシリーズ

減圧弁 GD-45-45P GD-45Pシリーズ ヨシタケ

小型、軽量、一次側圧力2.0MPaまで使用可能、スクリーン(60メッシュ)内蔵、ハンドルにて簡単に圧力変更が可能、空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適、圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀

内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04656596 GD-45P B/0.05-0.4MPa 20A 68-0457-04
65,300
62,980
69,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04656605 GD-45P A/0.02-0.1MPa 25A 68-0457-06
70,500
68,980
75,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04656621 GD-45P C/0.35-1.0MPa 25A 68-0457-08
70,500
68,980
75,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04656630 GD-45P B/0.05-0.4MPa 15A 68-0457-01
63,500
61,980
68,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04656639 GD-45P B/0.05-0.4MPa 25A 68-0457-07
70,500
68,980
75,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04656648 GD-45P C/0.35-1.0MPa 15A 68-0457-02
63,500
61,980
68,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04656657 GD-45P A/0.02-0.1MPa 15A 68-0456-99
63,500
61,980
68,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04656666 GD-45P C/0.35-1.0MPa 20A 68-0457-05
65,300
62,980
69,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04656675 GD-45P A/0.02-0.1MPa 20A 68-0457-03
65,300
62,980
69,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする