減圧弁 GP-1000 GP-1000Sシリーズ

減圧弁 GP-1000 GP-1000Sシリーズ ヨシタケ

シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。要部ステンレス製(駆動部ピストン、シリンダー)

仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS10KFF 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04657138 GP-1000S 100A 68-0457-64
598,000
549,800
604,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657147 GP-1000S 65A 68-0457-62
327,000
319,800
351,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657156 GP-1000S 80A 68-0457-63
406,000
399,800
439,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする