減圧弁 GP-1000 GP-1000シリーズ

減圧弁 GP-1000 GP-1000シリーズ ヨシタケ

SHASE-S106(空気調和、衛生工学会)の規格に準拠、シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない

仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS10KFF 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04657059 GP-1000 25A 68-0457-49
119,000
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657068 GP-1000 65A 68-0457-53
246,000
239,800
263,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657077 GP-1000 32A 68-0457-50
143,000
139,800
153,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657086 GP-1000 80A 68-0457-54
285,000
279,800
307,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657095 GP-1000 15A 68-0457-47
97,500
92,980
102,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657111 GP-1000 100A 68-0457-55
456,000
439,800
483,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657120 GP-1000 40A 68-0457-51
151,000
139,800
153,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657129 GP-1000 20A 68-0457-48
108,000
99,980
109,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする