減圧弁 GP-1000 GP-1001シリーズ

減圧弁 GP-1000 GP-1001シリーズ ヨシタケ

シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。

仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS10KFF 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04657165 GP-1001 25A 68-0457-67
121,000
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657181 GP-1001 50A 68-0457-70
167,000
159,800
175,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657190 GP-1001 15A 68-0457-65
100,000
95,980
105,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657199 GP-1001 80A 68-0457-72
342,000
329,800
362,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657208 GP-1001 20A 68-0457-66
110,000
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657217 GP-1001 65A 68-0457-71
250,000
249,800
274,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657226 GP-1001 40A 68-0457-69
154,000
139,800
153,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657235 GP-1001 32A 68-0457-68
145,000
139,800
153,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04657251 GP-1001 100A 68-0457-73
459,000
439,800
483,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする