戸別給水用減圧弁 GD-15 GD-15Cシリーズ

戸別給水用減圧弁 GD-15 GD-15Cシリーズ ヨシタケ

水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易、逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止、配管の取付方向は水平,垂直任意

仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.25MPa〔標準設定0.2MPa〕●弁前後の最小差圧:0.03MPa●最大減圧比 10:1●最小調整可能流量:0.5L/min●流体温度:5~60℃(給湯側にご使用の場合はお問い合わせ下さい。)●接続:JIS Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04654600 GD-15C 20A 68-0454-79
22,000
21,980
24,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04654609 GD-15C 15A 68-0454-78
22,000
21,980
24,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする