蒸気・冷温水用逆止弁 SCV-3 SCV-3シリーズ

蒸気・冷温水用逆止弁 SCV-3 SCV-3シリーズ ヨシタケ

各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。配管の取付け方向(水平,垂直)に制約はありません。

仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:2.0MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:ウエハー形●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。 内容量1個
注意
●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04653891 SCV-3 15A 68-0451-86
15,700
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04653900 SCV-3 65A 68-0451-92
86,400
76,980
84,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04653909 SCV-3 100A 68-0451-94
155,000
139,800
153,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04653918 SCV-3 20A 68-0451-87
18,900
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04653927 SCV-3 32A 68-0451-89
30,900
27,980
30,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04653936 SCV-3 40A 68-0451-90
38,200
35,980
39,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04653945 SCV-3 80A 68-0451-93
101,000
89,980
98,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04653961 SCV-3 50A 68-0451-91
45,500
41,980
46,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04653970 SCV-3 25A 68-0451-88
23,200
19,980
21,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする