水道用減圧弁 GD-55-80-56-80 20A GDシリーズ

水道用減圧弁 GD-55-80-56-80 20A GDシリーズ ヨシタケ 水道用減圧弁 GD-55-80-56-80 20A GDシリーズ ヨシタケ

取付方向は水平,垂直任意

仕様●適用圧力冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS Rc3/4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GD-56-80 20A 04656770
GD-56-80 20A 04656770
04656770 GD-56-80 20A 68-0457-18
16,500
15,980
17,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
GD-55-80 20A 04656779
GD-55-80 20A 04656779
04656779 GD-55-80 20A 68-0457-17
16,200
15,980
17,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする