定流量弁 CF-60-90 CF-60 ウエハーシリーズ

定流量弁 CF-60-90 CF-60 ウエハーシリーズ ヨシタケ

圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。形状の最適化により軽量、コンパクトです。65A以上はさまざまなフランジ規格に対応するウェハー型を採用しております。水道法基準適合品

仕様●流体:冷温水●流体温度:5~60℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.8MPa●設定流量の許容差:設定流量の±20%以下●接続:25~50A:JIS Rc、65~100A:フランジレス(ウェハー型)※ランジレス(ウェハー型)JIS 5K/10K、ANSI 150lb、BSEN PN10/16に適応 内容量1個
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04694500 CF-60 ウエハー 700L/min 80A 68-0473-26
187,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694509 CF-60 ウエハー 125L/min 65A 68-0473-14
166,000
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694518 CF-60 ウエハー 900L/min 100A 68-0473-32
230,000
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694527 CF-60 ウエハー 260L/min 80A 68-0473-22
187,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694536 CF-60 ウエハー 150L/min 65A 68-0473-15
166,000
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694545 CF-60 ウエハー 250L/min 100A 68-0473-27
230,000
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694561 CF-60 ウエハー 350L/min 80A 68-0473-23
187,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694570 CF-60 ウエハー 490L/min 80A 68-0473-24
187,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694579 CF-60 ウエハー 500L/min 100A 68-0473-30
230,000
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694588 CF-60 ウエハー 350L/min 65A 68-0473-18
166,000
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694597 CF-60 ウエハー 630L/min 80A 68-0473-25
187,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694606 CF-60 ウエハー 210L/min 80A 68-0473-21
187,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694615 CF-60 ウエハー 300L/min 100A 68-0473-28
230,000
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694631 CF-60 ウエハー 140L/min 80A 68-0473-20
187,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694640 CF-60 ウエハー 250L/min 65A 68-0473-17
166,000
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694649 CF-60 ウエハー 100L/min 65A 68-0473-13
166,000
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694658 CF-60 ウエハー 350L/min 100A 68-0473-29
230,000
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694667 CF-60 ウエハー 1000L/min 100A 68-0473-33
230,000
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694676 CF-60 ウエハー 190L/min 65A 68-0473-16
166,000
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694685 CF-60 ウエハー 700L/min 100A 68-0473-31
230,000
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04694701 CF-60 ウエハー 450L/min 65A 68-0473-19
166,000
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする