100V→115V、220V変圧器 BS-PW-JSTシリーズ

100V→115V、220V変圧器 BS-PW-JSTシリーズ bitstrong

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能、日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能、過電流から本体を保護するヒューズ付き、容量は500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類、115Vの出力ソケットはAタイプ。NEMA5-15、NEMA5-20の両方に対応、220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応、※本製品は電圧のみを変更する製品です。使用する電化製品の対応周波数と利用する地域の周波数を確認してからご使用ください。(東日本:50Hz、西日本:60Hz)

仕様●容量:1000VA●外寸(W×D×H):130×185×115 mm●重量:2.83 kg●出力:ユニバーサル(115V)ユニバーサル(220V)●入力:NEMA 5-15P(100V、ケーブル長/120cm) アズワン品番67-9224-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04621858 BS-PW-JST1000M
7,800
7,498
8,248 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする