スチール製ハンガーラック用ポップ立て B6用 61-810-76シリーズ

スチール製ハンガーラック用ポップ立て B6用 61-810-76シリーズ アズワン

スチール製のフレームがポップを引き立てます。ポップは上から差し込むだけ。19~22mmの角パイプに取付可能です。マグネット付きで安心。※1mm厚までのポップをご使用いただけます。

仕様●素材:本体/スチール製(粉体塗装)、プレート/PET樹脂(0.5mm厚)●サイズ:幅19×高さ16.4cm、フレーム部分/幅19×高さ13.6cm●画面寸法:幅17.2×高さ11.8cm 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04706637 61-810-76-1 68-0588-57
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
04706646 61-810-76-2 68-0588-58
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする