Panasonic(パナソニック)
ワイド壁取付熱線センサ付自動SW子器 WTK1911シリーズ
仕様
●幅(mm):63●長さ(mm):113●高さ(mm):58●コード番号:159-0843
アズワン品番
67-9201-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04619706
WTK1911FK
¥
10,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください