LEDネットライト 屋外使用可 W180×H90cm 100球 38-58-2シリーズ

LEDネットライト 屋外使用可 W180×H90cm 100球 38-58-2シリーズ アズワン

高さ120cmでフェンスや植え込みをまるごとイルミネーション装飾。

仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:幅180×高さ90cm、コード/3m●重量:0.3kg●点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)●コンセント式丸型ソケット仕様●消費電力:2.3W●連結不可●防滴仕様●コード色:クリア●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。 内容量1個
注意
●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04586946 38-58-2-3 67-8941-28
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
04586955 38-58-2-1 67-8941-26
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
04586971 38-58-2-2 67-8941-27
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする