曜日別特売

22cm 八角箸 TCHー22シリーズ

22cm 八角箸 TCHー22シリーズ - スリーライン22cm 八角箸 TCHー22シリーズ - スリーライン22cm 八角箸 TCHー22シリーズ - スリーライン22cm 八角箸 TCHー22シリーズ - スリーライン22cm 八角箸 TCHー22シリーズ - スリーライン22cm 八角箸 TCHー22シリーズ - スリーライン

耐久性に優れた、高品質な箸・カトラリーを揃えました。ポリフェニレンサルファイド(PPS)樹脂製です。耐熱温度は260℃で高温消毒ができます。表面硬度が高くキズがつきにくい樹脂です。加水分解や色あせしないので長期間使用できます。洗剤や漂白剤による表面劣化がほとんどありません。先端から後方まで八角の持ちやすい形状です。ストレートに仕上げ、麺などが滑りにくい形状です。サイズは22cmと19.5cmを取り揃えています。

注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04787706TCH-22B1ケース(600個)68-0569-47
174,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04787715TCH-22BE1ケース(600個)68-0569-48
174,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04787731TCH-22BR1ケース(600個)68-0569-49
174,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04787740TCH-22B1袋(50個)68-0540-43
14,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
04787749TCH-22BE1袋(50個)68-0540-44
14,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
04787758TCH-22BR1袋(50個)68-0540-45
14,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
04787767TCH-22R1袋(50個)68-0540-46
14,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
04787776TCH-22R1ケース(600個)68-0569-50
174,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする