スリーライン
スプーン シルバー
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ、ユニバーサルデザイン、軽くて持ちやすく、すくいやすい。機能性に徹底してこだわった、口当たりも良いデザインとなっています。
仕様
●色:シルバー●サイズ(mm):147×29●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●重量:22g●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04700310
TL-01
1ケース(250個)
68-0570-56
¥
380,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04700319
TL-01
1袋(10個)
68-0541-52
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください