ウルトラショートスクエアミニラチェセット 差込角1/4DR 全長59.5mm

ウルトラショートスクエアミニラチェセット 差込角1/4DR 全長59.5mm SIGNET(シグネット) ウルトラショートスクエアミニラチェセット 差込角1/4DR 全長59.5mm SIGNET(シグネット) ウルトラショートスクエアミニラチェセット 差込角1/4DR 全長59.5mm SIGNET(シグネット) ウルトラショートスクエアミニラチェセット 差込角1/4DR 全長59.5mm SIGNET(シグネット) ウルトラショートスクエアミニラチェセット 差込角1/4DR 全長59.5mm SIGNET(シグネット) ウルトラショートスクエアミニラチェセット 差込角1/4DR 全長59.5mm SIGNET(シグネット) ウルトラショートスクエアミニラチェセット 差込角1/4DR 全長59.5mm SIGNET(シグネット) ウルトラショートスクエアミニラチェセット 差込角1/4DR 全長59.5mm SIGNET(シグネット)

全長わずか59.5mmのウルトラショートラチェット、1/4DRソケットやビットが装着できます、60ギアの切り替え式ラチェット、スピンナハンドルなどが取り付けできる1/4DRのスクエアホール付き、11アイテムがアルミニウムケースに入っています、ウルトラショートスクエアミニラチェット、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、ソケットサイズ:7 8 10 12 13 14mm、ソケットアダプター、※ラチェットにソケットアダプターを取り付けて、1/4DRソケットを装着します。※1/4DRスクエアホールに1/4DRのTハンドルなどが装着できます。

内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04769795 22096 68-0848-96
3,500
3,398
3,738 (税込)
6日以内出荷

返品不可
04769811 22095 68-0848-95
3,500
3,398
3,738 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする