ウルトラショートミニラチェセット ギア数52 全長52mm ビット8個付き

ウルトラショートミニラチェセット ギア数52 全長52mm ビット8個付き SIGNET(シグネット) ウルトラショートミニラチェセット ギア数52 全長52mm ビット8個付き SIGNET(シグネット) ウルトラショートミニラチェセット ギア数52 全長52mm ビット8個付き SIGNET(シグネット) ウルトラショートミニラチェセット ギア数52 全長52mm ビット8個付き SIGNET(シグネット) ウルトラショートミニラチェセット ギア数52 全長52mm ビット8個付き SIGNET(シグネット) ウルトラショートミニラチェセット ギア数52 全長52mm ビット8個付き SIGNET(シグネット) ウルトラショートミニラチェセット ギア数52 全長52mm ビット8個付き SIGNET(シグネット) ウルトラショートミニラチェセット ギア数52 全長52mm ビット8個付き SIGNET(シグネット)

全長わずか53mmのウルトラショートラチェット、52ギアの切り替え式、柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます、別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできます、アルミニウムケース付きの9PCSセット、ウルトラショートミニラチェット:1/4"、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、HEXビット:2.5・3・4・5・6mm

内容量1セット(9点)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22090 04769777
22090 04769777
04769777 22090 68-0848-93
2,500
2,398
2,638 (税込)
6日以内出荷

返品不可
22091 04769786
22091 04769786
04769786 22091 68-0848-94
2,500
2,398
2,638 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする