BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ)の 切削工具 BOSCH(ボッシュ)の ホールソー・コアドリル BOSCH(ボッシュ)の ホールソー 深穴ホールソー セット PFHシリーズ 深穴ホールソー セット PFHシリーズ 注文コード ステンレス板、鋼板、鋳鉄、合成樹脂 仕様●刃径(mm):20●全長(mm):158●刃先(mm):20●有効長(mm):12●適合機種:三つ爪チャックのドリル●材質/仕上:刃:超硬チップ研磨●コード番号:733-2076 アズワン品番67-9154-85 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PFH-020SR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04597821 PFH-020SR ¥9,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホールソー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CKシャンク BIG DAISHOWA 税込¥30,778~ ¥27,980~ エホート EHLホールソー用スプリング EFFORT(エホート) 税込¥164 ¥149 バスケットへ エホート EHLホールソー12-17用センタードリル EFFORT(エホート) 税込¥879 ¥799 バスケットへ エホート EHLホールソー18-65用センタードリル EFFORT(エホート) 税込¥879 ¥799 バスケットへ S-LOCKホールソー578 バス用セット ミヤナガ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 44mm EFFORT(エホート) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 12mm EFFORT(エホート) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 45mm EFFORT(エホート) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 38mm EFFORT(エホート) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 19mm EFFORT(エホート) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 24mm EFFORT(エホート) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 35mm EFFORT(エホート) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 34mm EFFORT(エホート) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 60mm EFFORT(エホート) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 20mm EFFORT(エホート) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 53mm EFFORT(エホート) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 41mm EFFORT(エホート) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 22mm EFFORT(エホート) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 29mm EFFORT(エホート) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 30mm EFFORT(エホート) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ホールソー・コアドリルホールソーホールソー関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります ホールソーセット品 ホールソーカッター ホールソー関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品