エンジニヤクロス 交換用テープ ENWシリーズ

エンジニヤクロス 交換用テープ ENWシリーズ タジマツール(TJMデザイン)

経済的な交換用テープです。巻尺用の交換テープ。

仕様●適合本体:HCS-50●品名:エンジニヤクロス 交換用テープ 長さ50m●テープ長さ(m):50●テープ幅(mm):13●テープ厚さ(mm):0.24●適合商品:エンジニヤクロス●目盛仕様:JIS1級●標準張力(N):100●455ピッチ表示:○●適合サイズ:50m用●材質/仕上:テープ/スチール●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●注意:テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●コード番号:813-4473 アズワン品番67-8950-34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04590087 ENW-50RT
8,125
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする