シムロンS用 YNS-CSシリーズ

シムロンS用 YNS-CSシリーズ タジマツール(TJMデザイン)

経済的な交換用ケース+ハンドルです。巻尺用の交換部品。

仕様●品名:シムロンS用 ケ-ス+ハンドルセット30m●適合商品:シムロンS●適合本体:YNS-30BL●テープ長さ(m):30●材質/仕上:ケース、ハンドル:ABS樹脂●事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。●幼児の手の届かない所に保管してください。●コード番号:813-4687 アズワン品番67-8950-74 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04590166 YNS-CS30
2,344
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする