trad パワードライバー

trad パワードライバー 三共コーポレーション

手に優しく握りやすいクッショングリップ。滑りにくく力が入ります。マグネット入り。

仕様●全長:345mm●軸長:250mm●グリップ径:41mm●呼称:-6×150●材質:軸部NCMV/グリップ部PP・PVC アズワン品番67-9345-21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04646349 #535115
770
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする