ソケットセット DR.

ソケットセット DR. SATA ソケットセット DR. SATA ソケットセット DR. SATA ソケットセット DR. SATA ソケットセット DR. SATA

ケース付き

仕様●セット内容●▼1/2"Dr.6角ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30・32・34mm●▼1/2"Dr.6角ディープソケット:13,17,19mm●▼1/2"Dr.ラチェットハンドル:10インチ●▼1/2"Dr.首振りエクステンションバー:10インチ●▼1/2"Dr.ユニバーサルジョイント●▼3wayアダプター:3/8"F×1/2"M アズワン品番68-0947-31 内容量1セット(23点)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04793638 SC09005
15,800
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする