MOOMIN ラグ ボタニス 130×185cm 13473158シリーズ
優れた芸術性で、北欧文化やデザインを象徴とするアイコンとして幅広い層に愛されているMOOMINカーテン、カーペット、マット。ジャングルに隠れているのはいたずら好きなスティンキー。丸巻き梱包でお届けします。ホットカーペットカバー対応。
仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリエステル100%●パイル長:12/6.5/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:耐熱加工●機能3:遊び毛防止
内容量1枚
優れた芸術性で、北欧文化やデザインを象徴とするアイコンとして幅広い層に愛されているMOOMINカーテン、カーペット、マット。ジャングルに隠れているのはいたずら好きなスティンキー。丸巻き梱包でお届けします。ホットカーペットカバー対応。