MOOMIN ラグ リトルミイワイルドフラワー 130×185cm 13476017シリーズ

MOOMIN ラグ リトルミイワイルドフラワー 130×185cm 13476017シリーズ スミノエ MOOMIN ラグ リトルミイワイルドフラワー 130×185cm 13476017シリーズ スミノエ MOOMIN ラグ リトルミイワイルドフラワー 130×185cm 13476017シリーズ スミノエ MOOMIN ラグ リトルミイワイルドフラワー 130×185cm 13476017シリーズ スミノエ MOOMIN ラグ リトルミイワイルドフラワー 130×185cm 13476017シリーズ スミノエ MOOMIN ラグ リトルミイワイルドフラワー 130×185cm 13476017シリーズ スミノエ MOOMIN ラグ リトルミイワイルドフラワー 130×185cm 13476017シリーズ スミノエ MOOMIN ラグ リトルミイワイルドフラワー 130×185cm 13476017シリーズ スミノエ

お花畑から、ちびのミイがひょっこりと姿を現したかわいいデザイン。カラフルで楽しいミックス配色と、インテリアに馴染むナチュラルなベージュの2配色です。立体的なパイル表現が、お花畑の奥行きを感じさせます。床暖房の上で使用する際は、定期的にカーペットを移動してください。床とカーペットの間に熱がこもり床自体を傷める原因となる事があります。床暖房の説明書をよくお読みの上ご使用下さい。

仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリエステル100%●パイル長:12mm/6.5mm/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:遊び毛防止●機能3:裏面耐熱加工●機能4:ホットカペットカバー対応 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13476017 04794268
13476017 04794268
04794268 13476017 68-0948-69
16,700
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
13476017 04794277
13476017 04794277
04794277 13476017 68-0948-68
16,700
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする