洗えるラグ ノイル グレー 13285696シリーズ

洗えるラグ ノイル グレー 13285696シリーズ スミノエ 洗えるラグ ノイル グレー 13285696シリーズ スミノエ 洗えるラグ ノイル グレー 13285696シリーズ スミノエ 洗えるラグ ノイル グレー 13285696シリーズ スミノエ 洗えるラグ ノイル グレー 13285696シリーズ スミノエ 洗えるラグ ノイル グレー 13285696シリーズ スミノエ 洗えるラグ ノイル グレー 13285696シリーズ スミノエ 洗えるラグ ノイル グレー 13285696シリーズ スミノエ

洗えるタフトラグ。アラベスク模様のタイルをイメージしたラグ。ご家庭の洗濯機で洗え、ホットカーペットカバーとしてもご使用頂けます。ご家庭の洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れてください。乾燥機の使用は不可となります。

仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリプロピレン100%●パイル長:7mm/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:ウォッシャブル(洗濯機洗い可能)●機能3:ホットカペットカバー対応●機能4:F☆☆☆☆ アズワン品番68-0948-43 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04794101 13285696
6,800
6,498
7,148 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする