防ダニ ダイニングラグ ストレイル ブラウン 13280104シリーズ

防ダニ ダイニングラグ ストレイル ブラウン 13280104シリーズ スミノエ

4人掛けダイニングテーブルに適したサイズのラグ。ランダムなストライプデザインがダイニングルームをさりげなく演出します。裏面は耐熱加工の為ホットカーペットカバー、床暖房にも対応しています。床暖房の上で使用する際は、定期的にカーペットを移動させて下さい。床とカーペットの間に熱がこもり床自体を傷める原因となる事があります。詳しくは床暖房メーカーの説明書をよくお読みください。

仕様●サイズ:2200×2500mm●組成:ポリプロピレン100%●パイル長:5mm●機能1:防ダニ加工●機能2:ホットカペットカバー対応●機能3:F☆☆☆☆ アズワン品番68-0948-27 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04794015 13280104
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする