耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S 591Sシリーズ

耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S 591Sシリーズ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S 591Sシリーズ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S 591Sシリーズ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S 591Sシリーズ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S 591Sシリーズ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S 591Sシリーズ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S 591Sシリーズ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S 591Sシリーズ トワロン(TOWA/東和コーポレーション)

アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。

仕様●サイズ:LL●色:イエロー/ブラック●全長(mm):260●手のひら周り(mm):204●中指長さ(mm):79●質量(g):89●ゲージ数:15ゲージ●厚さ(mm):約1.65●材質:編手/アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン、コーティング/ニトリルゴム●耐切創レベル:3/D(EN388 2016)●耐熱レベル:レベル2(EN407 2020 コンタクトヒート:250℃/15秒) アズワン品番67-8771-16 内容量1袋(12双)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04567931 591S-XL
16,500
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする