PFカラーセイデンマット 1000mm×10m×1.5mm
電子部品の作業台や保管棚向けの高品質導電性ゴムマット、改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合したマットです。(2023年12月時点)強度・寸法安定性・フラット性に優れ、表面は特殊加工で、光の反射を軽減しました。用途半導体・電子部品等、静電気対策を必要とする作業台や保管棚のマット、補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れている表面は特殊加工で、光の反射を軽減
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
内容量1巻