H&H チタンステップドリル9段

H&H チタンステップドリル9段 三共コーポレーション H&H チタンステップドリル9段 三共コーポレーション H&H チタンステップドリル9段 三共コーポレーション H&H チタンステップドリル9段 三共コーポレーション H&H チタンステップドリル9段 三共コーポレーション

独自開発の4枚刃形状!刃寿命と切れ味が格段に向上!穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ一本で対応できます。【用途】、鉄工品の穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業に。

仕様●ドリルサイズ(9段):4/6/8/10/12/14/16/18/20mm●硬度:HRC58~65●チタンコーティング加工●鉄工用●六角軸6.35mm●14.4Vインパクト対応●材質:HSS鋼(チタンコーティング) アズワン品番67-9346-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04647241 #350272
5,790
5,598
6,158 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする