イーゼル&ボードセット 61シリーズ
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
仕様●素材:木製●サイズ:幅58.5×奥行84×高さ148cm、ボード受け/奥行3.5cmまで 、ボードサイズ/60×90cm、フレーム/18mm厚●重量:5.7kg、3.8kg●耐荷重:約6kg●受けは約H33~135.5cmの間で調節可能です。
内容量1セット
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。