ローイーゼル 61-429-76シリーズ
高さ1m以内で看板を設置できる木製イーゼル。組立不要ですぐに使用できます。A1タテまで対応。受けは床面より12.5cmから約10cm間隔で4ヶ所に取り付けできます。※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
仕様●素材:天然木、ラッカー塗装●サイズ:幅45×奥行44×高さ89.5cm 、ボード受け/D5cmまで●重量:約2kg●耐荷重:6kg
内容量1台
高さ1m以内で看板を設置できる木製イーゼル。組立不要ですぐに使用できます。A1タテまで対応。受けは床面より12.5cmから約10cm間隔で4ヶ所に取り付けできます。※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。