スタッキングキャリーBOX
ボックス本体には高強度で耐衝撃性を実現した新素材のPP素材を採用。IP65防水レベル試験に合格し、水蒸気やほこりの侵入を効果的に防ぐので、様々な作業条件に適しています。バックルはしっかりとフィットし、簡単には外れません。伸縮ハンドルは、716mmと1150mmの2段階の高さに調整可能。9インチの大型キャスターで悪路でも簡単に移動できます。
仕様●サイズ:W585×D484×H716mm●重量:10.2kg
アズワン品番68-0449-08
内容量1個
ボックス本体には高強度で耐衝撃性を実現した新素材のPP素材を採用。IP65防水レベル試験に合格し、水蒸気やほこりの侵入を効果的に防ぐので、様々な作業条件に適しています。バックルはしっかりとフィットし、簡単には外れません。伸縮ハンドルは、716mmと1150mmの2段階の高さに調整可能。9インチの大型キャスターで悪路でも簡単に移動できます。