高圧洗浄機 AJPシリーズ
バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水ホース(3m)、ワンタッチジョイント、ホースバンド
仕様●仕様:二重絶縁構造●サイズ(mm):長さ301×幅249×高さ551●最大許容圧力(MPa):10●最大吐出水量(L/min):6.3●許容水温(℃):40●ポンプ形式:3連プランジャ●電源(V):単相100●電流(A):14●消費電力(W):1350●質量(kg):6.7●電源コード(m):5.0
内容量1袋
バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水ホース(3m)、ワンタッチジョイント、ホースバンド